品番 : EA550XS
品名 : 3/8"DR インパクトドライバー
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 4060KN |
|---|---|---|---|
| (+)ビット | #2・#3・#4 | (-)ビット | 7×1.0・9×1.4・10×1.6・12×2.0・13×1.5mm |
| Hexビット | 5・6・8・10mm | ビット対辺 | 3/8” |
| 先端差込角 | 3/8”DR | ドライバー全長 | 138mm |
| ソケットアダプター | 3/8”DR×3/8”hex 1/2”DR×3/8”hex |
ビットホルダー | 3/8”hex×3/8”DR |
| 重量 | 1410g | ||
| ケース付のインパクトドライバーセット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
87,700 円(税抜)/ 96,470 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/13 11:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 0553ページ | ||||
