詳細表示

このページのURL:

品番 : EA552-16

品名 : 差替式精密ドライバーセット

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB169.V01CN
〈セット内容〉 ビット:
(+)#000×(-)#000、
(+)#00×(-)#00、
(+)#0×(-)#0
ペン型クリップが付いています。
全長 155mm 差込六角軸 3.0mm
追加説明
カタログ価格

4,010 円(税抜)/ 4,411 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 57

(2026/10/31 14:06現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0510ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top