品番 : EA552AJ-10
品名 : 6本組 [+ -]精密ドライバー(ESD)
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 153~173mm | 仕様 | ESDハンドル |
| 〈セット内容〉 6本組 ・(+)ドライバー:#00・#0・#1 ・(-)ドライバー:1.8・2.0・3.5mm ・工具袋 |
|||
| グリップに滑り止め処理が施されているため、素早く締めたり緩めたりすることができます。 | |||
| ※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,670 円(税抜)/ 9,537 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/13 21:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0511ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
