品番 : EA552AL-3
品名 : 1.2x 0.2x 40mm [-]精密ドライバー
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB8128.1.2-40 |
|---|---|---|---|
| 刃幅×刃厚 | 1.2×0.2mm | 軸径 | φ2.5mm |
| 軸長 | 40mm | 全長 | 133mm |
| 濡れた手で握っても滑りにくいです。 | |||
| オイル・ガソリンに耐性有 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,290 円(税抜)/ 1,419 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/11/02 09:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0521ページ | ||||
