詳細表示

このページのURL:

品番 : EA552EA-40

品名 : 8本組 [Ball-Hexagon]ドライバー(精密用)

仕様

サイズ(インチ) 0.050・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32 全長 168mm
軸長 63mm ハンドル径 上部:11.5mm、下部:22mm
総重量 210g(ケース含)
ハンドル下部が回転するので早回しが可能です。
先端にボールポイント付き
ビニール袋入り
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,240 円(税抜)/ 3,564 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/06 20:28現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0512ページ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top