品番 : EA552ED-1
品名 : 6本組 [+ -]ドライバー(精密用)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | 935 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | ・(+)ドライバー:#00・#0 ・(-)ドライバー:1.2・1.8・2.3mm ・フチなしめがね用ドライバー |
全長 | 113mm |
| 材質 | 刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼 柄:PP |
重量 | 99g |
| 微細なねじ回しに | |||
| 後端のキャップが回転するため、細かい作業もスムーズにおこなえます。 | |||
| 色でサイズがわかる後端キャップ | |||
| フチなしメガネに使えるナット回し付き | |||
| ドライバースタンドになるケース付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
930 円(税抜)/ 1,023 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/20 06:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0506ページ | ||||
