品番 : EA552EH
品名 : [+ -]ドライバー(差替式 精密用)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | 3600 |
|---|---|---|---|
| セット点数 | 4点 | セット内容 | (+)#000×(+)#00 (+)#0×(-)1.8 (+)#1×(-)3 ドライバーハンドル |
| 全長 | ハンドル:110mm ビット:110mm |
材質 | 刃先:快削鋼 ハンドル:PP・PTE キャップ:PP |
| 重量 | 95g | ||
| 時計やカメラ・PCなど精密機器の微細なねじ回しに | |||
| ハンドル前半は早回ししやすい小径グリップ。 後半は力が入れやすい断面四角形状グリップで使いやすい |
|||
| 4mm六角軸を使用したビット差替え式 | |||
| コレットチャック方式でビットのがたつきあはゼロ | |||
| ネジにぴったりフィット!高精度のブラックぽインチ仕上げ | |||
| 持ち運びに便利なハンドルとビット3本を収納できるケース付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,130 円(税抜)/ 2,343 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/06 20:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0506ページ | ||||
