詳細表示

このページのURL:

品番 : EA552EK

品名 : [Hexlobe]ドライバー(差替式 精密用)

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 3602
セット点数 4点 セット内容 T3×T4
T5×T6
T7×T8
ドライバーハンドル
全長 ハンドル:110mm
ビット:110mm
材質 刃先:快削鋼
ハンドル:PP・PTE
キャップ:PP
重量 96g
小型精密機器などの微細なネジ回しに
トルク伝達率が高いヘクスロープ(6つの溝)ネジ用ドライバー
T8はいじり止め付きネジにも対応
ハンドル前半は早回ししやすい小径クリップ。
後半は力が入れやすい断面四角形状グリップで使いやすい
4mm六角軸を使用したビット差替え式
コレットチャック方式でビットのがたつきはゼロ
ネジにぴったりフィット!
高精度ブラックポイント仕上げ
後端のキャップが回転するため、細かい作業もスムーズにおこなえます。
持ち運びに便利なハンドルとビット3本を収納できるケース付き
追加説明
カタログ価格

2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/06 20:04現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0506ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top