品番 : EA552EL-56
品名 : 2本組 [+]ドライバー(150mm精密用)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | 3513+3515 |
|---|---|---|---|
| 入組み点数 | 2 | <セット内容> | (+)#0 (+)#1 |
| 軸長 | 150mm | 全長 | 258mm |
| 材質 | 刃先:クロムモリブデンバナジウム鋼 ハンドル:PP・PTE キャップ:PP |
||
| PCや小型機器など微細なネジ回しに | |||
| ハンドルは前半早回ししやすい小径グリップ。 後半は力が入れやすい断面四角形状グリップで使いやすい |
|||
| 後端のキャップが回転するため、細かい作業もスムーズにおこなえます。 | |||
| ネジにぴったりフィット! 高精度ブラックポイント仕上げ |
|||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
885 円(税抜)/ 974 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/06 20:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0506ページ | ||||
