詳細表示

このページのURL:

品番 : EA552EW-31

品名 : [+ - Hex]両頭ドライバーセット(差替式・精密)

仕様

メーカー エンジニア 型番 DR-07
用途 各種ネジの取り付け、取り外しに
狭い場所での作業に
先端サイズ (+)#00・#1・#2
(-)4.5mm・6.0mm
Hexビット:1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm
先端長 48mm 軸長 16mm
ドライバー全長 124㎜ 重量 本体:59g
ビットセット:67g
狭い場所での作業に便利なラチェット機能付きのオフセットドライバー
ツインレンチドライバーと使用頻度の高い+/-/六角ビットをセットにしました。
壁際や狭いスペースでの作業に威力を発揮します。
手によくフィットするクッショングリップを使用
携帯に便利なビットホルダー付
先端マグネット付き
追加説明
カタログ価格

2,330 (税抜)/ 2,563 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/02/02 19:36現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0535ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top