詳細表示

このページのURL:

品番 : EA552EW-41

品名 : 2.0x125mm [-]ドライバー(精密用)

仕様

メーカー エンジニア 型番 DA-40
用途 電子基板の回路調整用に 全長 125㎜
先端サイズ 両頭
(-)2×0.5mm
(-)2×0.5mm
軸径 左:3.0mm
右:4.0mm
軸長 左:16mm
右:24mm
重量 4g
材質 ビット:ステンレス
3mmチップ型の半固定抵抗、トリマーコンデンサー用の調整ドライバー
片側はビスのヘッドをキャッチする特殊形状
高周波用
先端は強靭なSK材
追加説明
カタログ価格

390 円(税抜)/ 429 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/06 20:28現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0506ページ
ウェブカタログ画像
  • 片側はビスのヘッドをキャッチする特殊形状

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top