詳細表示

このページのURL:

品番 : EA552EW-51

品名 : 差替式精密ラチェットドライバーセット

仕様

メーカー エンジニア 型番 DK-113
用途 各種小ネジの取り付け、取り外しに。
狭く奥まった場所での作業に。
サイズ (+)#00×(-)2.5mm
(+)#0×(-)3.0mm
(+)#1×(-)4.0mm
ビット全長 120mm セット時全長 129~207mm
グリップ径 φ16.8mm 軸径 4mm
ギア数 30 送り角 12°
材質 ビット:炭素鋼
ハンドル:ASB・エラストマー樹脂
重量 62g
ワンタッチで軸の長さを調整できる差替式の精密ラチェットドライバー。
軸の長さは12~90mmまで無段階に調整できます。
たった3秒でラクラク長さ調整ができます。
軸ブレがなく安定した精密作業が可能な回転キャップを搭載。
ラチェット機能付き(←へ回すと右回転、●ロックされ固定、→へ回すと左回転が可能に)
狭く奥まった場所での各種小ネジの取り付け、取り外し作業に最適です。
※軸長90mm以上で使用するとコレットが破損する恐れがあります。
追加説明
カタログ価格

1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/10/31 14:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

商品動画

商品紹介 商品紹介

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top