品番 : EA552FA-1
品名 : 精密ドライバービットセット
プッシュボタンで簡単にケースが開きます
仕様
| (+)ビット | #000・#00・#0・#1 | (-)ビット | 1.0・1.5・2.0・2.5・3.0mm |
|---|---|---|---|
| 六角ビット | 0.7・0.9・1.3・1.5・2.0・2.5・3.0mm | トルクスビット | T4・T5・T6・T7・T8・T9 |
| ポジドライブビット | #0・#1 | ビット全長 | 約25mm |
| ケースサイズ | 67×117×22mm | ||
| ドライバーハンドル、マグネット付ビットホルダー | |||
| プッシュボタンで簡単にケースが開きます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,950 円(税抜)/ 8,745 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/06 20:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0512ページ | ||||
