詳細表示

このページのURL:

品番 : EA552GL

品名 : 15本組 [+ - Hex]ドライバー(精密用)

仕様

<セット内容> 16点セット
・ピンセット2本
・(+)ドライバー:#00・#0・#1-2・#1-1
・(-)ドライバー:1.0・1.4・2.0・2.4・3.0・3.8mm
・Hexドライバー:1.5・2・2.5mm
・サポートバー
全長 80~125mm
ケースサイズ 210×140×20mm
追加説明
カタログ価格

2,690 円(税抜)/ 2,959 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 89

(2026/11/06 20:04現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0505ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top