詳細表示

このページのURL:

品番 : EA552SC

品名 : 5本組 [Hexlobe]ドライバー(絶縁・精密用)

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 ※ESCOオリジナルセット品
先端 T6・T8・T10・T15・T20 軸長 50mm
1000V絶縁
工具袋付
※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。
追加説明
カタログ価格

3,620 円(税抜)/ 3,982 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/21 12:17現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0220ページ 0511ページ
ウェブカタログ画像
  • ねじの寸法図

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top