品番 : EA557AB-6
品名 : 6本組 [+ -]ドライバー(パワーグリップ 電工)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 入組み点数 | 6 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | (+)#1・#2×2本 (-)5.5・6.0mm×2本 |
軸径 | (+)#1:5.5mm (+)#2:6.3mm |
| 刃厚 | (-)5.5:0.8mm (-)6.0:0.9mm |
軸長 | 75・100・150mm |
| 全長 | 160・210・252mm | 総重量 | 616g |
| ハンドルは手の平に収まる抜群のフィット感 | |||
| 押しながらトルクもよく伝わるグリップ形状 | |||
| 六角軸形状(軸長75mmは除く) | |||
| マグネット付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,950 円(税抜)/ 3,245 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/09 07:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0516ページ | ||||
代替品
![]() |
|

