詳細表示

このページのURL:

品番 : EA557AJ-10

品名 : 2本組 [+ -]電工ドライバー(打撃可)

仕様

メーカー ESCOオリジナル 入組み点数 2
<セット内容> (+)#2
(-)6mm
工具袋
軸径 (+)#2:6.3mm
刃厚 (-)6:0.9mm 軸長 100mm
工具袋サイズ 290×100(H)mm 材質 袋:ナイロン・合皮
貫通柄の為、ハンマーでたたけます。
ハンドル後端のプラスチック部は絶縁体ですが、本製品は絶縁ドライバーではありません。
打撃によるヒビや割れ、隙間の発生、水などの混入で通電の恐れがあります。
ハンドルは手の平に収まる抜群のフィット感
押しながらトルクもよく伝わるグリップ形状
先端マグネット付き
※予告なく工具袋の色、材質が変更する事がございます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,780 円(税抜)/ 1,958 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/20 01:16現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0516ページ
ウェブカタログ画像
  • 工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。
  • マグネット付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top