品番 : EA557AJ-20
品名 : 2本組 [+ -]電工ドライバー(打撃可/ロング)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 入組み点数 | 2 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | (+)#2 (-)6mm 工具袋 |
軸径 | (+)#2:6.3mm |
| 刃厚 | (-)6:0.9mm | 軸長 | 150mm |
| 工具袋サイズ | 290×100(H)mm | 材質 | 袋:ナイロン・合皮 |
| 貫通柄の為、ハンマーでたたけます。 | |||
| ハンドル後端のプラスチック部は絶縁体ですが、本製品は絶縁ドライバーではありません。 | |||
| 打撃によるヒビや割れ、隙間の発生、水などの混入で通電の恐れがあります。 | |||
| ハンドルは手の平に収まる抜群のフィット感 | |||
| 押しながらトルクもよく伝わるグリップ形状 | |||
| 先端マグネット付き | |||
| ※予告なく工具袋の色、材質が変更する事がございます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,870 円(税抜)/ 2,057 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/31 14:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0516ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
