品番 : EA557AK-600
品名 : 6本組[+ -]ドライバー(パワーG貫通柄・ケース付)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 入組み点数 | 6 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | (+)#2×2本・#3 (-)6mm×2本・8mm |
刃厚 | (-)6:0.8mm (-)8:1.0mm |
| 軸長 | 100・150mm | 工具袋 | サイズ:310×150mm 材質:ナイロン |
| 生産国 | 日本 | ||
| 六角軸形状 | |||
| 打撃できる貫通柄 | |||
| 貫通柄の為、ハンマーでたたけます。 | |||
| ハンドルは手の平に収まる抜群のフィット感 | |||
| 押しながらトルクもよく伝わるグリップ形状 | |||
| 先端マグネット付き | |||
| ナイロン製工具袋付き | |||
| ※工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,710 円(税抜)/ 5,181 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/09 07:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0516ページ | ||||
