詳細表示

このページのURL:

品番 : EA557AM-10

品名 : 2本組 [+ -]ドライバー(パワーグリップ 電工)

仕様

メーカー ESCOオリジナル 入組み点数 2
<セット内容> (+)#2
(-)6.0mm
軸径 (+)#2:6.3mm
刃厚 0.9mm 軸長 100mm
工具袋サイズ 250×100mm 生産国 日本
ハンドルは手の平に収まる抜群のフィット感
押しながらトルクもよく伝わるグリップ形状
マグネット付き
キャンバス生地の工具袋付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,490 (税抜)/ 1,639 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/08/08 08:51現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0516ページ

代替品

EA557AB-10
ウェブカタログ画像
  • マグネット付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top