詳細表示

このページのURL:

品番 : EA557AM-600

品名 : 6本組 [+ -]ドライバー(パワーG・電工ケース付)

仕様

メーカー ESCOオリジナル 入組み点数 6
<セット内容> (+)#1・#2・#3
(-)5.5・6・8mm
軸径 (+)#1:5.0mm
(+)#2:6.3mm
(+)#3:6.3mm
刃厚 5.5:0.8mm
6:0.9mm
8:0.9mm
軸長 75・100・150mm
生産国 日本
ハンドルは手の平に収まる抜群のフィット感
押しながらトルクもよく伝わるグリップ形状
マグネット付き
工具袋付き
※工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,550 (税抜)/ 3,905 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/09/11 03:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0516ページ
ウェブカタログ画像
●工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
  • ●工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
  • マグネット付き

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top