品番 : EA557AR-10
品名 : 2本組 [+ -]ドライバー(パワーG 電工・絶縁)
最小の刃先部分の露出と絶縁皮膜により活線作業での短絡防止に最適
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 入組み点数 | 2 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | (+)#2 (-)5.0mm |
刃厚 | (-)6:0.9mm |
| 軸長 | 100mm | 軸径 | 6.6mm |
| 全長 | 198mm | グリップ径 | 33mm |
| 耐電圧 | 1000V | 生産国 | 日本 |
| ハンドルは手の平に収まる抜群のフィット感 | |||
| 押しながらトルクもよく伝わるグリップ形状 | |||
| 最小の刃先部分の露出と絶縁皮膜により活線作業での短絡防止に最適 | |||
| 早回しに便利 | |||
| <短絡防止> 最小の刃先部分の露出と絶縁皮膜により活線作業での短絡防止に最適です。 |
|||
| <二重絶縁皮膜> 軸部は二重の絶縁皮膜を施してあるので安全性・耐久性が向上。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,330 円(税抜)/ 1,463 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/21 12:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0219ページ 0517ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
