品番 : EA557AR-600
品名 : 6本組 ドライバー(パワーG 電工・絶縁/ケース付)
最小の刃先部分の露出と絶縁皮膜により活線作業での短絡防止に最適
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 入組み点数 | 6 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 6本組セット (+)#1・#2×2本 (-)4.0・5.0mm×2本 |
全長 | 100・150mm |
| 総重量 | 435g | 生産国 | 日本 |
| 1000V絶縁 | |||
| 軸部は二重の絶縁皮膜を施してあるので安全性・耐久性が向上。 | |||
| ハンドルは手の平に収まる抜群のフィット感 | |||
| 押しながらトルクもよく伝わるグリップ形状 | |||
| 最小の刃先部分の露出と絶縁皮膜により活線作業での短絡防止に最適 | |||
| 早回しに便利 | |||
| 工具袋付き | |||
| ※工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,720 円(税抜)/ 5,192 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/08 17:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0219ページ 0517ページ | ||||
