品番 : EA557AS-15
品名 : 4本組 [+ -]ドライバー
仕様
| メーカー | アネックスツール | 型番 | ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| セット点数 | 4 | <セット内容> | ・(+)ドライバー ・(-)ドライバー ・(+)ドライバー(スタビー) ・(-)ドライバー(スタビー) |
| (+)ドライバー | ・先端×軸径(+):#2×6mm ・軸長:100mm ・グリップ材質:エラストマー ※電気は通しません。 ・滑りにくく、力の入るスリット形状 ・グリップエンドは握りやすい六角形状 ・先端マグネット付き |
(-)ドライバー | ・刃幅×刃厚(-):6×0.9mm ・軸長:100mm ・グリップ材質:エラストマー ※電気は通しません。 ・滑りにくく、力の入るスリット形状 ・グリップエンドは握りやすい六角形状 ・先端マグネット付き |
| (+)ドライバー(スタビー) | ・先端×軸径(+):#2×6mm ・軸長:100mm ・全長:66mm ・グリップ材質:エラストマー ※電気は通しません。 ・滑りにくく、力の入るスリット形状 ・先端マグネット付き |
(-)ドライバー(スタビー) | ・刃幅×刃厚(-):6×0.9mm ・軸長:15mm ・全長:66mm ・グリップ材質:エラストマー ※電気は通しません。 ・滑りにくく、力の入るスリット形状 ・先端マグネット付き |
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,840 円(税抜)/ 2,024 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 14:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0513ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA557AS-2 : #2x100mm [+]ドライバー |
| セット商品 | EA557AS-22 : #2x 15mm [+]ドライバー(スタビー型) |
| セット商品 | EA557AS-26 : 6.0x15mm [-]ドライバー(スタビー型) |
| セット商品 | EA557AS-100A : 6.0x100mm [-]ドライバー |
ウェブカタログ画像
拡大
