詳細表示

このページのURL:

品番 : EA557AS-20

品名 : 2本組 [+ -]ドライバー

仕様

メーカー ESCOオリジナル <セット内容> (+)#2
(-)6.0mm
軸径 (+)#2:6.0mm 刃幅 (-)6.0:0.9mm
全長 100mm グリップ材質 エラストマー
(※電気は通しません。)
工具袋サイズ 250×100mm 生産国 日本
ハンドルは滑りにくく、力の入るスリット形状
先端マグネット付き
グリップエンドは握りやすい六角形状
キャンバス工具袋付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,530 円(税抜)/ 1,683 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/09 07:17現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0513ページ
ウェブカタログ画像
  • マグネット付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top