詳細表示

このページのURL:

品番 : EA557AV-10

品名 : 2本組 [+ -]ドライバー(貫通柄)

仕様

メーカー ESCOオリジナル 入組み点数 2
<セット内容> (+)#2
(-)6mm
軸径 (+)#2:6mm
刃厚 (-)6:0.9mm 軸長 100mm
工具袋サイズ 250×100mm 生産国 日本
打撃できる貫通柄タイプ
グリップエンドは握りやすい六角形状
ハンドルは滑りにくく、力の入るスリット形状
マグネット付き
キャンバス工具袋付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,870 円(税抜)/ 2,057 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/09 07:17現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0513ページ
ウェブカタログ画像
  • マグネット付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top