品番 : EA557AV-600
品名 : 6本組 ドライバー(貫通柄/ケース付)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 入組み点数 | 6 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | (+)#1・#2・#3 (-)5.5・6・8mm |
軸径 | (+)#1:5mm (+)#2:6mm (+)#3:8mm |
| 刃幅 | (-)5.5:0.8mm (-)6.0:0.9mm (-)8.0:1.1mm |
軸長 | 75・100・150mm |
| 生産国 | 日本 | ||
| グリップは滑りにくく、力の入るスリット形状 | |||
| グリップエンドは握りやすい六角形状 | |||
| 打撃できる貫通柄 | |||
| 先端マグネット付き | |||
| 工具袋付き | |||
| ※工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
5,000 円(税抜)/ 5,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/09 07:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0513ページ | ||||
