品番 : EA557AY-12
品名 : #2x25mm [+]ドライバー(落下防止付・スタビー型
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 先端 | (+)#2 |
|---|---|---|---|
| 軸径 | φ6.0mm | 軸長 | 25mm |
| 全長 | 74mm | 生産国 | 日本 |
| グリップエンドが手の平に収まりスムーズに回転し指先での早回しができる「クイックターンハンドル」を採用 | |||
| 手の平で押しつけながら回すことでカムアウトを防止し安定した作業を実現 | |||
| リング部分は空転する為、セーフティーループ等がからみません。 | |||
| 落下防止リング付き | |||
| 先端マグネット付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
395 円(税抜)/ 435 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 299 (2026/11/08 17:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0515ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
