詳細表示

このページのURL:

品番 : EA557BB-100

品名 : 6.0x100mm [-]ドライバー(パワーG 絶縁・電工)

最高級の特殊合金鋼モリブデンバナジウム鋼を使用しているため、靭性・耐摩耗性に優れています

仕様

メーカー ESCOオリジナル 刃幅×刃厚 (-)6.0×0.9mm
軸長 100mm
マグネット付
ハンドルは手の平に収まる抜群のフィット感
押しながらトルクもよく伝わるグリップ形状
六角軸形状
生産国 日本
先端にマグネットが付いており、ねじが落ちにくくなっています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

560 円(税抜)/ 616 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 34

(2026/11/08 17:25現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0219ページ 0516ページ
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top