詳細表示

このページのURL:

品番 : EA557BH-41

品名 : #2 x 25㎜ [+]ドライバー(スタビー型)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 D1PS-2
サイズ #2 軸径 7.1mm
軸長 25mm 全長 75mm
材質 軸:Cr-V
柄:ポリプロピレン・エラストマ樹脂の三重成形
重量 70g
樹脂柄スタッビドライバ(クロス)
先端は、ビスに対しピッタリとフィットする形状。
ビスとのギャップを少なくし、カムアウト(外に逃げようとする力)を軽減します。
先端マグネット付きのため、しっかりとビスをキャッチ
グリップは力をかけやすい大きめの四角形状を採用。指をかけるくぼみが設けられています。
グリップ材質は地球に優しいポリプロピレンと、手にフィットするエラストマ樹脂の三重成形。
アウターは凸面付で滑りにくく、素手や軍手はもちろん、油のついた手でも力をかけやすい形状です。
クロス・マイナスの識別を容易にするため、グリップエンドを赤(クロス)・緑(マイナス)と色分けしています。
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
アイコン
カタログ価格

610 円(税抜)/ 671 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/23 11:09現在)

商品入数 1 販売単位 本
ウェブカタログ画像
  • d:7.1mm   D:35.5mm\ns:6.3mm   L:75mm\ne:25mm
  • 対象物を磁力で吸着します。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top