品番 : EA557BJ-630
品名 : ヘッドライト光軸調整ロングレンチ
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | ADR10-L |
|---|---|---|---|
| 先端外径 | 6mm | ドライバ外径 | 7mm |
| ハンドル径 | 36mm | 付根六角サイズ | 6.3mm |
| 全長 | 455mm | 軸長 | 373mm |
| ハンドル長 | 82mm | 重量 | 200g |
| 小型・中型・大型自動車のヘッドライト光軸調整作業専用レンチ | |||
| 先端形状はカムアウトしにくく、周辺の樹脂パーツを傷つけにくい専用設計 | |||
| 軸を長くすることで、エーミング機構の奥まった車種に対応。 日野自動車 可変配光型LEDヘッドランプ装備車(プロフィア/レンジャー)の光軸調整におすすめです。 |
|||
| 先端軸はφ6mmで、エーミング挿入口損傷防止カバー付きの車種にも対応。 | |||
| 中間軸はφ7mmで、サービスホール内での軸のガタつきを抑え作業性を向上。 | |||
| ラチェット機構採用で、作業負担を軽減。 | |||
| ラチェット切替レバーは中央でグリップを固定できるため、光軸の微調整が可能です。 | |||
| 保管時用の先端保護キャップ付 | |||
| 〈注意〉 ※本製品は国産車用です。(一部輸入車にも対応)。 ※先端にマグネットはついておりません。 ※本製品はヘッドライト光軸調整専用です。ドライバとして使用しないでください。 ドライバとしてねじ等に使用すると、本体又はねじが破損する恐れがあります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,560 円(税抜)/ 7,216 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/06 05:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0282ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA557BJ-641 : [EA557BJ-630用] 替ビット |
| 部品 | EA557BJ-642 : ヘッドライト光軸調整用グリップ (ラチェット式) |
