品番 : EA557BJ-646
品名 : [EA557BJ-635用] 替ビット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | ADR10-050 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 300㎜ | 重量 | 69g |
| ヘッドライト光軸調整Ball Hexレンチ(EA557BJ-635)用 替ビット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,990 円(税抜)/ 3,289 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/18 21:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0282ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA557BJ-635 : ヘッドライト光軸調整Ball Hexレンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
