詳細表示

このページのURL:

品番 : EA557BK

品名 : 2本組 [-]ドライバー・割柄(150,200mm)

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 入組み点数 2
<セット内容> (-)9.5mm
(-)11mm
刃厚 1.2mm
軸長 150・200mm
打撃できる貫通柄
打撃による手の滑りを防止する幅広グリップエンド
マイナスドライバーとしてはもちろん、スポット溶接はがしやタイル剥がし、コンクリートのはつり作業にも
追加説明
アイコン
カタログ価格

5,230 (税抜)/ 5,753 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/14 06:59現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0527ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top