詳細表示

このページのURL:

品番 : EA557BL-100A

品名 : 6x100mm [-]絶縁ドライバー(落下防止付)

セーフティループを取付可能な安全対策モデル

仕様

メーカー ESCOオリジナル 刃幅 (-)6.0mm
刃厚 0.9mm 軸長 100mm
生産国 日本
グリップエンドが手の平に収まりスムーズに回転し指先での早回しができる「クイックターンハンドル」を採用
手の平で押しつけながら回すことでカムアウトを防止し安定した作業を実現
1000V絶縁
落下防止リング付
追加説明
カタログ価格

850 円(税抜)/ 935 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/09 06:46現在)

商品入数 1 販売単位 本
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top