品番 : EA557BM
品名 : 6本組 [+ -]絶縁ドライバー(細軸)
狭所に便利な細軸仕様。トーション効果でカムアウトを防止します
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 入組み点数 | 6 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | (+)#1・#2・#3 (-)5・6mm×2本 |
軸径 | (+)#1:5mm (+)#2・#3:6mm |
| 刃幅 | (-)5:0.8mm (-)6:0.9mm |
軸長 | 100・150mm |
| 生産国 | 日本 | ||
| ハンドルは手の平に収まる抜群のフィット感 | |||
| 押しながらトルクもよく伝わるグリップ形状 | |||
| 1000V絶縁 | |||
| 工具袋付き | |||
| ※工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,550 円(税抜)/ 5,005 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/08 17:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0219ページ 0517ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
