詳細表示

このページのURL:

品番 : EA557BM-10

品名 : 2本組 絶縁細軸ドライバー

狭所に便利な細軸仕様。トーション効果でカムアウトを防止します

仕様

メーカー ESCOオリジナル 入組み点数 2
<セット内容> (+)#2
(-)5.0mm
軸径 (+)#2:6mm
刃厚 (-)5:0.8mm 軸長 100mm
生産国 日本
ハンドルは手の平に収まる抜群のフィット感
押しながらトルクもよく伝わるグリップ形状
1000V絶縁
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,280 (税抜)/ 1,408 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 35

(2026/09/18 02:14現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0219ページ 0517ページ
ウェブカタログ画像
  • 狭い箇所に便利なスリム先端

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top