品番 : EA557C-600
品名 : 6本組 [+ -]ドライバー(クリスタル・ケース付)
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | <セット内容> | 6本組 |
---|---|---|---|
(+)ドライバー | 先端×軸径・軸長: #1×5mm・75mm #2×6mm・100mm #3×8mm・150mm |
(-)ドライバー | 刃幅×刃厚・軸長: 5.5×0.7mm・75mm 6.0×0.8mm・100mm 8.0×1.0mm・150mm |
セット重量 | 580g | ||
工具袋付き(工具袋は予告無く色や材質を変更する事があります) | |||
耐油・耐薬品・耐衝撃性に優れたアセテート樹脂を使用したクリスタルハンドル | |||
先端マグネット付 | |||
生産国 | 日本 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
3,830 円(税抜)/ 4,213 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/07 21:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0538ページ |