詳細表示

このページのURL:

品番 : EA557CA

品名 : 4本組 [+ -]ドライバー(細軸 クリスタル)

仕様

メーカー ESCOオリジナル 入組み点数 4
<セット内容> (+)#0・#1
(-)2.5×2本
軸径 (+)#0・#1:3mm
刃厚 (-)2.5:0.4mm 軸長 75・100mm
生産国 日本
細軸タイプ
耐油・耐薬品・耐衝撃性に優れたアセテート樹脂を使用したクリスタルハンドル
マグネット付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/20 00:07現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0512ページ
ウェブカタログ画像
  • マグネット付き

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top