詳細表示

このページのURL:

品番 : EA557DC-800

品名 : 8本組 [+ -]ドライバー(ケース付)

仕様

メーカー ESCOオリジナル 入組み点数 8
<セット内容> (+)#1・#2×2本・#3
(-)5.5・6.0×2本・8.0mm
軸径 (+)#1:5.5mm
(+)#2:6.3mm
(+)#2:6.3mm
(+)#3:8.0mm
刃幅 (-)5.5×0.8mm
(-)6.0×1.0mm
(-)6.0×1.0mm
(-)8.0×1.1mm
軸長 35・75・100・150mm
生産国 日本
ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感
マグネット付き
工具袋付き
水銀は含まれていません。
※工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

5,330 円(税抜)/ 5,863 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/08 15:02現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0514ページ
ウェブカタログ画像
※工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
  • ※工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top