品番 : EA557DD-600
品名 : 6本組 [+ -]ドライバー(手元六角/ケース付)
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | 入組み点数 | 6 |
---|---|---|---|
<セット内容> | (+)#1・#2・#3 (-)5.5・6・8mm |
軸径 | (+)#1:5.5mm (+)#2:6.3mm (+)#3:8.0mm |
刃幅 | (-)5.5:0.8mm (-)6.0:0.9mm (-)8.0:1.1mm |
軸長 | 75・100・150mm |
六角対辺 | 12mm | 生産国 | 日本 |
六角ボルスター付のためスパナ・レンチの併用でトルクをかけたねじ締めや緩め作業が可能 | |||
ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感 | |||
マグネット付き | |||
工具袋付き | |||
※工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
6,210 円(税抜)/ 6,831 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/09/14 01:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0524ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。