品番 : EA557DE-10
品名 : 2本組 [+ -]ドライバー(貫通柄・手元六角)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 入組み点数 | 2 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | (+)#2 (-)6mm |
軸径 | (+)2:6.3mm |
| 刃厚 | (-)6:1mm | 軸長 | 100mm |
| 工具袋サイズ | 250×100mm | 生産国 | 日本 |
| 打撃できる貫通柄タイプ | |||
| 六角ボルスター付のためスパナ・レンチの併用でトルクをかけたねじ締めや緩め作業が可能 | |||
| ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感 | |||
| 先端はカムアウト防止構造 | |||
| マグネット付き | |||
| キャンバス工具袋付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,680 円(税抜)/ 2,948 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/14 17:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0514ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
