品番 : EA557DF-600
品名 : 6本組 ドライバー(貫通柄・ケース付)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 入組み点数 | 6 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | (+)#1・#2・#3 (-)5.5・6mm×2本 |
軸径 | (+)#1:5.5mm (+)#2:6.3mm (+)#3:8.0mm |
| 刃厚 | (-)5.5:0.8mm (-)6.0:1.0mm (-)6.0:1.0mm |
軸長 | 75・100・150mm |
| 総重量 | 729g | 生産国 | 日本 |
| ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感 | |||
| 貫通柄の為、ハンマーでたたけます。 | |||
| マグネット付き | |||
| 工具袋付き | |||
| ※工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,950 円(税抜)/ 5,445 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/15 23:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0514ページ | ||||
