品番 : EA557DM-100
品名 : 6.0x100mm [-]ドライバー(貫通型・木柄)
仕様
メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | 180-6X100 |
---|---|---|---|
刃幅×刃厚(mm) | 6×0.8 | 軸長(mm) | 100 |
マグネット付 | |||
貫通柄の為、ハンマーでたたけます。 | |||
握りやすく使いやすい三角断面の木柄ハンドル |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/03/29 14:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0553ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA557DM-75 5.5x 75mm [-]ドライバー(貫通型・木柄) |
EA557DM-100 6.0x100mm [-]ドライバー(貫通型・木柄) |
EA557DM-150 8.0x150mm [-]ドライバー(貫通型・木柄) |