品番 : EA557DM-600
品名 : 6本組 [+ -]ドライバー(貫通型木柄/ケース付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
---|---|---|---|
<セット内容> | 6本組 | (+)ドライバー | 先端×軸径・軸長: #1×5.5mm・75mm #2×6.3mm・100mm #3×8.0mm・150mm |
(-)ドライバー | 刃幅×刃厚・軸長: 5.5×0.7mm・75mm 6.0×0.8mm・100mm 8.0×1.0mm・150mm |
||
貫通柄の為、ハンマーでたたけます。 | |||
工具袋付き(工具袋は予告無く色や材質を変更する事があります) | |||
握りやすく使いやすい三角断面の木柄ハンドル | |||
先端マグネット付 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
8,300 円(税抜)/ 9,130 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/25 13:51現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 0553ページ |
代替品
|