品番 : EA557DS-800A
品名 : 8本組 ドライバーセット(ステンレス製/ケース付)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 入組み点数 | 8 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | (+)#1・#2×2本・#3 (-)5.5・6×2本・8mm |
軸径 | (+)#1:5.5mm (+)#2:6mm (+)#2:6.3mm (+)#3:8.0mm |
| 刃厚 | (-)5.5:0.8mm (-)6.0:0.8mm (-)6.0:1.0mm (-)8.0:1.1mm |
軸長 | 35・75・100・150mm |
| 材質 | ステンレス(YUS550) | ||
| 耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品 | |||
| ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感 | |||
| マグネット付き | |||
| 工具袋付き | |||
| ※工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,410 円(税抜)/ 7,051 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/06 09:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0369ページ 0515ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
