詳細表示

このページのURL:

品番 : EA557DT-300

品名 : [+ -] ドライバーセット(ステンレス製)

仕様

メーカー ESCOオリジナル 入組み点数 2
<セット内容> (+)#2
(-)6.0mm
軸径 (+)#2:6.3mm
刃厚 (-)6.0:1.0mm 材質 ステンレス(YUS550)
軸長 100mm 工具袋サイズ 250×100mm
ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感
先端マグネット付き
キャンバス工具袋付き
水銀不使用
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,910 円(税抜)/ 2,101 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/23 18:30現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0369ページ 0515ページ
ウェブカタログ画像
  • マグネット付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top