詳細表示

このページのURL:

品番 : EA557SA

品名 : 6本組 ドライバー(絶縁)

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 ※ESCOオリジナルセット品
<セット内容> 6本組 (+)ドライバー 先端サイズ×軸長
#1×80mm
#2×100mm
#3×150mm
(-)ドライバー 先端サイズ×軸長
2.5×75mm
4.0×100mm
6.5×150mm
1000V絶縁
工具袋付
工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
追加説明
カタログ価格

6,290 (税抜)/ 6,919 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/06/17 13:12現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0220ページ
メイン画像
●工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
  • ●工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top