品番 : EA557WC-2
品名 : #2x100mm [+]ブレイクビスドライバー
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | 先端 | (+)#2 |
---|---|---|---|
軸長(mm) | 100 | 用途 | なめたネジや新しいネジを回す作業に |
生産国 | 日本 | ||
座金をハンマーで叩き込むことで、特殊刃先がネジに喰いつき、なめたネジを外すことができます ※ネジ溝が若干残っている場合に効果があります ※ネジ溝が大きく潰れている場合はネジ滑り止め剤(EA935KX)を併用すると効果が高まります |
|||
先端マグネット付 | |||
ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
650 円(税抜)/ 715 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 12 (2024/04/20 14:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0542ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA557WC-1 #1x 75mm [+]ブレイクビスドライバー |
EA557WC-2 #2x100mm [+]ブレイクビスドライバー |
EA557WC-3 #3x150mm [+]ブレイクビスドライバー |
EA557WC-6 6.0x100mm [-]ブレイクビスドライバー |
拡大