品番 : EA557WC-400
品名 : 4本組 [+ -]ブレイクビスドライバー
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | <セット内容> | 4本組 |
---|---|---|---|
プラスドライバー | 先端×軸径×軸長: #1×5×75mm #2×6×100mm #3×7×150mm |
マイナスドライバー | 刃幅×刃厚×軸長: 6.0×0.8×100mm |
用途 | なめたネジや新しいネジを回す作業に | 生産国 | 日本 |
座金をハンマーで叩き込むことで、特殊刃先がネジに喰いつき、なめたネジを外すことができます ※ネジ溝が若干残っている場合に効果があります ※ネジ溝が大きく潰れている場合はネジ滑り止め剤(EA935KX)を併用すると効果が高まります |
|||
先端マグネット付 | |||
ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感 | |||
工具袋付 | |||
工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
3,120 円(税抜)/ 3,432 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/03/29 19:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0542ページ |
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA557WC-1 : #1x 75mm [+]ブレイクビスドライバー |
セット商品 | EA557WC-2 : #2x100mm [+]ブレイクビスドライバー |
セット商品 | EA557WC-3 : #3x150mm [+]ブレイクビスドライバー |
セット商品 | EA557WC-6 : 6.0x100mm [-]ブレイクビスドライバー |
拡大