品番 : EA55B
品名 : [54個組] 工具セット
仕様
メーカー | SATA | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
---|---|---|---|
〈セット内容〉 | 54点セット | (3/8”)ソケット(6角) | 6・7・8・10・11・12・13・14・17・19mm |
(3/8”)ラチェットハンドル | 200mm | (3/8”)エクステンションバー | 75・150mm |
ウォーターポンププライヤー | 250mm | コンビネーションプライヤー | 160mm |
ラジオペンチ | 160mm | ニッパー | 160mm |
モンキーレンチ | 200mm | (+)貫通ドライバー | #2×100・#3×150mm |
(-)貫通ドライバー | 6.0×100・8.0×150mm | ボールポイント六角棒レンチ | 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm |
(+)スタビードライバー | #2×39mm | (-)スタビードライバー | 6.0×39mm |
めがねレンチ | 5.5×7・8×10・11×13・12×14・14×17・17×19・19×21・24×27mm | 両口スパナ | 5.5×7・8×10・9×11・10×12・12×14・14×17・17×19・19×22・24×27・30×32mm |
ボールピンハンマー | 454g | LEDライト | φ28×157mm |
メジャー | 16mm×3.5m | バッグサイズ | 410x220x300mm ツールバッグ(プラスチックベース付) |
バッグ材質 | 本体:ポリエステル、底部:PP | ||
ソケットホルダー | |||
ツールロール | |||
重量 | 9.4kg |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
42,300 円(税抜)/ 46,530 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/07 18:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0005ページ |
代替品
|